ワコー
ワコーの キャスター
ワコーの ねじ込み式キャスター
ワコーの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25952047
品番
ALT-65NDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(N)
700
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
90
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
381-9504
材質
金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)
230
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
軸長L(mm)
35