ALT-65RHDS ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ワコー 25952056 ALT-65RHDS ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ワコー 25952056

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952056 品番ALT-65RHDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)50 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)90 仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする