ダイフリー GA-9700M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25952135 品番GA-9700M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。

用途
金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。
ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。
トラスコ品番392-4236 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする