ダイキン工業
ダイキン工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
ダイキン工業の 離型スプレー
ダイフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25952144
品番
GA-9750M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途
金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。
トラスコ品番
413-5604
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。