※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
プレッシャーホース Φ25X50m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25952187
品番
E-TB-25 50mFilm Wrapping
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番
380-1226
材質
本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
50
内径(Φmm)
25
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応