曲がる・アルミルーフダンプ(4.8m)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25952239 品番032215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ひさしの積雪を素早く落とせます。
曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。
ひさし・屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。
ハンドルはアルミ製で軽量です。
ヘッドはアルミ製42cm幅の丈夫で軽量です。

用途危ない高所や店舗の雪落しに。 トラスコ品番434-9707 材質ヘッド:アルミ合金・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金 幅(mm)420 全長(mm)2940〜4800 材質(ヘッド)アルミ 刃先幅寸法(mm)420 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする