ハイドロ救急パッド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 25952264 品番 No.80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940

透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。

仕様γ線滅菌済(個包装) 材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性) 寸法(mm)80×100 アズワン品番8-4734-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25952264
2017-11-28
用途:
創傷の処置に
医療・福祉・介護関連業

皮膚に優しく市販品と比べてサイズも一回り大きくて使いやすいです。
お値段も手ごろなので購入しやすいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする