横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ボディー用
横浜油脂工業(Linda)の カーコーティング/ワックス
横浜油脂工業(Linda)の コーティング剤
モールバリアUV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25952354
品番
BZ77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。
用途
未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。
トラスコ品番
398-6157
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性