ABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25952379 品番90-3.5K414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。
アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番397-5823 材質アルミ 高さ(mm)515 外径(Φmm)123 放射時間17秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
注意
※定期点検を実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする