※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ソーラーLEDバリカー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25952387
品番
LIM-04PK
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
「Welcome! JAPAN」シリーズ ソーラーLED + アルミキャストカバー+ バリカー。ソーラーユニット/照明内蔵 12時間連続点灯
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
アルミ鋳物(頭部)/スチール製(支柱)
色
ダークブラウン
タイプ
脱着式固定カギ付
仕上
焼付塗装
寸法(Φ×Φ×Hmm)
114.3×4.5×850
LED色
青色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません