SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397 SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397 SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397 SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397 SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397 SBC-1425-1 SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル 25952397

SBC-1425-1 チーターブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952397 品番SBC-1425-1
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

各種金属を高速切断できます。
キワ切りができるしなり刃です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途
各種金属の切断に。
水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2760 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 山数14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0〜8.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0〜8.0 有効刃長(mm)230 切断能力(mm)ステンレス3.0〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする