帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ポストボラード
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25952405
品番
PB-01C
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
しっかり立ち上がる復元力!2tトラックに踏まれても元の姿に復元します。素材は強度の高いポリウレタン素材で接触や踏み付けに強い車止めです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ポリウレタン、反射テープ/ダイヤモンドグレード
寸法(mm)
Φ83×800
色
シルバー
テープ幅(mm)
20(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません