SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449 SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449 SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449 SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449 SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449 SBC-2420-1 SBC-2420-1 チーターブレード ベッセル 25952449

SBC-2420-1 チーターブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952449 品番SBC-2420-1
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

各種金属を高速切断できます。
キワ切りができるしなり刃です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途
各種金属の切断に。
水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2777 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 山数24 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:〜3.0 切断能力(mm)非鉄金属〜3.0 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする