エクセレントニトリル手袋 NBR-700

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25952456 品番NBR-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。

サイズM 仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.4 手の平幅(cm)9.7 アズワン品番8-4868-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25952456
2021-02-15
用途:
診療
よしむら歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろが不快感を与えない、冷たい色の感じがないのが良い。
着脱のむつかしさはナイ。

対象商品:
25952422
2020-04-06
用途:
事務作業、施設内の消毒作業時に。
医療・福祉・介護関連業

素材や使用感はとても良いが装着に時間がかかりすぎるのでパウダー有も作ってほしい。

対象商品:
25952465
2019-12-02
用途:
自転車整備など
教育・研究機関

柔らかく使いやすい。
手首部分がもう少し長い方が良い。
フィット感が足りないので、もう少しタイトに作った方が良い。

対象商品:
25952422
2017-10-18
用途:
園芸 家事全般
製造業

手が小さくSSSサイズを購入。薄くても丈夫。画像通り、手にしっかり張り付くピッタリするタイプなので、キツく感じる人もいると思う。物を触った感じは極薄でピッタリなので素手とさほど変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする