SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467

 

SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467
SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467
SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467
SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467
SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467
SBR-0925-1 SBR-0925-1 ライノブレード ベッセル 25952467

SBR-0925-1 ライノブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25952467品番SBR-0925-1
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。
釘入り木材などの複合素材に最適です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-4265材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数9有効刃長(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする