SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476 SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476 SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476 SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476 SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476 SBR-0930-1 SBR-0930-1 ライノブレード ベッセル 25952476

SBR-0930-1 ライノブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952476 品番SBR-0930-1
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。
釘入り木材などの複合素材に最適です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2781 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)300 山数9 有効刃長(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする