帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
整列柱 移動式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ヘアライン
注文コード
25952527
品番
LNPS-611
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
寸法(mm)
Φ48.6×t1.5 H900
仕上
ヘアライン
材質
スチール製
タイプ
置き型
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません