LNP-613 整列柱 移動式 帝金 25952545 LNP-613 整列柱 移動式 帝金 25952545

整列柱 移動式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ウレタン樹脂塗装 注文コード25952545 品番LNP-613
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。

寸法(mm)Φ48.6×t2.3 H900 仕上ウレタン樹脂塗装 材質スチール製 タイプ置き型 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする