帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の アーチ型
車止め シンプル角型 リン酸亜鉛処理
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25952579
品番
DR9030A-10
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
デザイン横型軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長です。
寸法(mm)
□90×30×t3.2 W1000 H800
仕上
リン酸亜鉛処理
材質
スチール製
タイプ
固定式
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません