腹帯 ソフベル3号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25952605 品番 ソフベル3号
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルト部は2つ割れタイプで容易に装着でき、腹部への圧迫が調節可能です。
肌に触れる面は肌触りの良い綿素材で、吸汗性に優れています。

サイズM 材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン) アズワン品番8-4980-01 幅×長さ(mm)250×950 洗濯方法洗濯可 適合寸法(cm)50〜95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25952605
2020-02-02
用途:
術後のケア
卸売・小売業

術後の身体に使うのに生地が柔らかくて使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする