※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルロングジョウノギス 300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25952625
品番
E-LSM30BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途
深い場所の外側測定に最適
管材の最大直径計測など
トラスコ品番
456-3746
質量(g)
490
電源
SR44 1個
寸法A(mm)
400
最小表示量(mm)
0.01
寸法F(mm)
8.75
寸法D(mm)
22.1
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
120
最小表示(mm)
0.01
測定長(mm)
300
許容誤差
±0.07
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±50、S
MPE
:±70
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)
厚さ:4
メーカー商品コード
177003