セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 配管シール剤
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
25952634
品番
S1H5GG
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途
HTDV・透明HTDV専用接着剤
トラスコ品番
406-9397
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
※エスロンHTパイプとHTVD継手及び透明HTDV継手の接続用以外には使用しないで下さい。