ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25952659 品番MPS2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量で様々な電化製品に対応可能です。
複数台のデバイスに同時給電も可能です。
リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。
高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。
AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。
バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
約3時間で充電完了の高速充電タイプです。
廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)
ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。
シガーソケット充電ケーブル(別売)

用途
停電、災害時の非常用電源として。
屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。
付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器 トラスコ品番406-7923 材質本体:鉄、ハンドル:鉄、樹脂 幅(mm)406 高さ(mm)241 奥行(mm)260 出力電圧(V)100 定格出力(W)2000 定格出力電力(W)2000 充電時間(時間)約3 コンセントAC100V:3口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口 ポート12Vシガレット:12V/10A 1口、12VDC:12V/10A 1口
注意
※長期保管する場合、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
※平坦で塵埃の無い乾燥した場所で使用及び保管をして下さい。
※夏場の車内等、高温の場所で使用及び保管をしないで下さい。
※コンプレッサーやモーター機器等の起動時に大きな電力を必要とする機器については消費電力が本機の出力範囲内であっても使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする