ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25952677 品番MPS-SC200
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。
ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。
MPS用ソーラーパネルです。

用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。 トラスコ品番406-7924 材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布 幅(mm)530〜2160 高さ(mm)10〜40 奥行(mm)520 最大出力(W)200 出力電圧(V)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※太陽光が全面に当たる様にして下さい。
※曇天やパネルに影が落ちると発電能力が大幅に低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする