ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテラック・整理棚
カルテ回転式スタンド卓上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25952736
品番
KBN
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
仕様
回転式
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ベース/アルミダイカスト(粉体塗装)
寸法(mm)
425×425×294
高さ(mm)
294
間口(mm)
425
収納数
約28冊(背幅27mm)、1区画/7冊
アズワン品番
8-5095-01