エコノプラスノクー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 25952747 品番 CE05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。

トラスコ品番420-0257 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)130 縦(mm)1200 横(mm)1100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
家庭の一般可燃ごみ

記載にある通り、45Lはとても薄いです。ごみ処理の焼却に与える負荷は確かに少なそうです。当方の場合はプラトレーの角などで破けることがあり、結局2枚重ねで使用していました。紙ごみ、シュレッターごみのみなどに最適かと思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする