エコノプラスBOXノクー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25952765 品番 CE44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
省スペース、場所をとらず、狭い場所にもきれいにストックできます。

トラスコ品番420-0255 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.015 半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする