エコノプラスBOXノクー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25952799 品番 CE04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
省スペース、場所をとらず、狭い場所にもきれいにストックできます。

トラスコ品番420-0252 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)130 縦(mm)1200 横(mm)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする