5355 医療用スタンプ アズワン 25952806

5355 医療用スタンプ アズワン 25952806
5355 医療用スタンプ アズワン 25952806

医療用スタンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25952806品番5355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730

浸透タイプですので、スタンプ台を使わず連続して捺印できます。油性顔料系インキですので、くっきりと鮮明な印影が持続します。

インク色仕様インキ補充式サイズ73×70×72mmタイプ足の裏材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番8-5108-07有効寸法(mm)49×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする