再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)10 長さ(m)50 注文コード25952948 品番5000NS 10X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,114
この商品は幅・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番410-6050 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.16 ホワイト 質量(g)182 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25952948 5000NS 10X50 73542902 No.5000NS 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 1巻 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25953788
2025-11-25
用途:
内窓用
電気・ガス・熱供給・水道業

中空ポリカーボネートで内窓を作りました、
とてもキレイに接着できました

対象商品:
25953867
2024-03-31
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする