ゲンバッグ防災17点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25952966 品番GB-BS01
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選してセットにしました。
防災士が厳選した豊富なラインナップです。
機能性・収納性抜群のバッグです。
軽くて背負いやすいスタンダードモデル。
反射材付き。
前面のクリアポケットには避難時に必要な名前や血液型などの情報を差し込むこともできます。
2wayぴかりんライト:トーチとランタンの2wayライト

用途災害対策に。備蓄に。 トラスコ品番404-7703 セット内容ゲンバッグ、コンパクトFMラジオ(ライト付)、単4マンガン電池×2、ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ、瞬間冷却剤 材質リュック:ポリエステル タイプ1人用 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)235 外寸法・奥行(mm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする