ゲンバッグトート防災18点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25952984 品番GB-BS03
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。
防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。
機能性・収納性がバツグンです。
背面にキャリーケースにドッキングできるZIPポケット付きで避難移動時も便利。
両サイドには反射材付き。
断水時にも水なしで使えるグッズ入り。
ペーパー歯磨き・水のいらないシャンプー・ウェットボディタオル

用途災害対策に。備蓄に。 トラスコ品番402-7268 セット内容ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、ウェットボディタオル、水のいらないシャンプー、ペーパー歯磨き5包み 材質バッグ:ポリエステル タイプ1人用 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)235 外寸法・奥行(mm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする