クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード25953009 品番KURACLEAN MASK VF
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

4層構造のマスクで、外側1層目に抗ウイルス・抗菌不織布を使用しています。
ノーズブリッジで顔にぴったりフィットして、粉じんの侵入を防ぎます。
スペースキーパーで口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。
口元の不織布にやわらかい素材を使用しています。
耳ひもを融着した硬い部分が直接お肌に触れないよう、サイドに不織布を巻き、快適なつけ心地にしています。

用途一般用。 トラスコ品番402-3656 材質不織布:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ひも部:ポリウレタン・ポリエステル、スペースキーパー:ポリエチレン ホワイト 構造4層 縦(mm)95 横(mm)175
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
施術中や日常
原岡鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

モノタロウ様購入以前から使用して、数あるなかで、一番好きなマスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする