EFトイレットロール100m シングル

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(64巻) 注文コード25953045 品番10123
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカー独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。

トラスコ品番416-9216 材質パルプ+紙パック等リサイクルパルプ 幅(mm)114 タイプシングル 長さ(m)100 ケース入数64ロール シートサイズ(mm)114×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
トイレに
個人のお客様

丈夫で、しなやかで、なめらかで、
とても使いやすいトイレットペーパーです。
以前みたいに1パック12ロール入りで、
もう少し金額が安ければ助かります。

2025-05-06
用途:
トイレに
個人のお客様

丈夫で柔らかくしなやかで
とても使いやすいトイレットペーパーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする