エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの ニトリルゴム 耐油手袋
エステーの 厚手タイプ ニトリルゴム
No630ニトリルモデルロング3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25953054
品番
ST76108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
優れた耐油性です。
丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。
強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。
約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途
機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番
424-6278
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.95
色
ブルー
サイズ
3L
タイプ
ニトリル裏布付
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
26
滑り止め効果
あり
食品衛生法
あり