曜日別特売
BH-400LH-SN 万能フッカー 400mm 単管フック付 日動工業 25953316

万能フッカー 400mm 単管フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番434-9578注文コード25953316品番BH-400LH-SN
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番434-9578材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)488幅(mm)82厚さ(mm)17サンド質量(g)32バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~100フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする