アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの 施設用保管庫オプション
フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25953348
品番
6470-105(フック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
28×35(有効長さ)×70
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
2kg
アズワン品番
8-5257-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25953348
6470-105(フック
65202595
6470-106
ネット用フック(Φ5mm)
ストア・エキスプレス
1セット(10本)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました