アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの 施設用保管庫オプション
網カゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5257-15
注文コード
25953384
品番
2528-212(網カゴ
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
外寸法/420×200×100
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
5kg
網サイズ(mm)
内寸法/410×190×92
アズワン品番
8-5257-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。