アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの 施設用保管庫オプション
網カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5257-16
注文コード
25953393
品番
2528-216(網カゴ
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
外寸法/540×200×100
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
5kg
網サイズ(mm)
内寸法/530×190×92
アズワン品番
8-5257-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000