曜日別特売
BH-300SH-OG 万能フッカー 300mm 丸フック付 日動工業 25953404

万能フッカー 300mm 丸フック付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番434-9569注文コード25953404品番BH-300SH-OG
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番434-9569材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15オリーブグリーン質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: ケーブル、ロープの収納
サービス業

耐久性はわかりませんが、フックが回転するので使いやすいです。
フック開口部が20ミリなので、ひっかけるパイプ径の確認が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする