ステッキホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25953454 品番SOA-203 A SH
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

マジックテープ式のベルトまたはビスで、椅子等に固定できます。

付属品固定用ビス×1個付き 材質本体/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)32×42×28 ベルト長さ(mm)200 アズワン品番8-5393-01 適合寸法(mm)Φ27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25953454
2017-10-27
用途:
車椅子用に取り付けました。
レディース整体 日吉 様

車椅子に杖を入れるポケットやはさむところが無いのでこちらを購入しましたが、杖よりホルダーが大きいため、杖が抜けてしまい、使えませんでした。もう少し細いものがあればよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする