※寸法図
帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
イルミーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25953525
品番
LIM-05A
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
イルミーナ:耐久性・強度・耐水性能(※本体には照明器具が含まれます※AC100V対応)
寸法(mm)
Φ115×H780
発光色
電球色
材質
支柱/FRP、その他/アルミ合金鋳物
タイプ
固定式
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません