アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 容器類
アズワンの 膿盆
滅菌可能膿盆 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25953533
品番
KD250
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
750
仕様
オートクレーブ可(134℃・4分)
長さ(mm)
250×55
深さ(mm)
55
アズワン品番
8-5407-03