コスモビューティー
コスモビューティーの 洗剤
コスモビューティーの 洗濯用洗剤
コスモビューティーの 作業衣用
作業着専用洗剤 液体レーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25953535
品番
27246
参考基準価格(税別)
¥4,636
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
すすぎの際の水の使用量が少なくすみます。
ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に適しています。
用途
ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に。
トラスコ品番
435-5269
材質
容器:ポリプロピレン
容量(mL)
5000
タイプ
液体
繰り返し・詰め替え
対応