アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 容器類
アズワンの 膿盆
滅菌可能膿盆 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25953542
品番
KD300
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1500
仕様
オートクレーブ可(134℃・4分)
長さ(mm)
300×65
深さ(mm)
65
アズワン品番
8-5407-04