アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの オプション 施設用カート・ワゴン
滅菌可能バット 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
本体(深・中型)
注文コード
25953585
品番
IT2015
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ可(134℃・4分)
種別
本体(深・中型)
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
200×150×51
アズワン品番
8-5409-01
底内寸法(mm)
180×130