滅菌可能バットスノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別IT2015用スノコ 注文コード25953594 品番MIT2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートクレーブ可(134℃・4分) 種別IT2015用スノコ 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)200×150×51 アズワン品番8-5409-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする