SP-390DX SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー 25953596

SP-390DX エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25953596品番SP-390DX
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。
耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。
中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。

用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする