SHOWA
SHOWAの 懐中電灯・ライト
SHOWAの ハンディタイプライト
どこでもラ・ラ・ライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25953684
品番
SW21-03
参考基準価格(税別)
¥15,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マグネット付きで、壁面へ取付けができるLEDライトです。
防滴仕様(生活防水)でUSBポート付きです。
携帯などの充電が可能です。
用途
防災用品。
トラスコ品番
451-6089
セット内容
本体、充電用USBケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PC、アルミ
充電時間(時間)
ソーラー:約30、USB(100V):約9
明るさ(Lm)
2500
点灯時間
強:3.5時間 中:11時間 弱:30時間 赤/青点滅:45時間
注意
※100V用Acアダプタは別売りです。
※予告なく製品の仕様等、変更になる場合がございます。
※ご了承下さい。
※写真はイメージです。