ミナ
ミナの 緩衝材
ミナの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ミナの ロールタイプ
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25953709
品番
MP400KBMGRX1200X200M
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様
バイオマスタイプ
トラスコ品番
453-9644
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ドーム型
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
9.3
色
グリーン
長さ(m)
200
構造
2層タイプ
番手
(#)400KBMGR
使用条件
喚起の良い場所で、保管する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません